Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Kismegszakító 1P, C-16A, 10kA, 1M SN135998 - NC116A

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Kismegszakító 1P, C-16A, 10kA, 1M SN135998

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 16 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN135998

Gyártói cikkszám

NC116A

Gyártói típuskód

NC116A

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

16 A

Biztosított pólusok száma:

1

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

10 kA

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

10 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

68 mm

Modulszélesség:

1

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

15 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-25 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-35 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-70 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

Veszteségi teljesítmény:

2.4 W

Kismegszakító 1P, C-16A, 10kA, 1M