Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HAGER - Kismegszakító 25A 3P+N C karakt 6kA IP20 SN031003 - MC425A

MásolásMásolás
HAGER - Kismegszakító 25A 3P+N C karakt 6kA IP20 SN031003

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 4

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 25 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN031003

Gyártói cikkszám

MC425A

Gyártói típuskód

MC425A

Pólusszám (összesen):

4

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

25 A

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 25A 3P+N C karakt 6kA