HAGER - Kismegszakító 2A 2pol C karakt 6kA IP20 GT33349 - MC202A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 2
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 2 A
Névleges feszültség - 400 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT33349
Gyártói cikkszám
MC202A
Gyártói típuskód
MC202A
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
2 A
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Energiabehatárolási osztály:
3
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 2A 2pol C karakt 6kA