HAGER - Kismegszakító 2pólus 6A 4,5kA B karakterisztika 1 modul IP2X SN101797 - MHN506A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 1
Kioldási karakterisztika - B
Névleges áram - 6 A
Névleges feszültség - 230 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN101797
Gyártói cikkszám
MHN506A
Gyártói típuskód
MHN506A
Pólusszám (összesen):
1
Kioldási karakterisztika:
B
Névleges áram:
6 A
Névleges feszültség:
230 V
Feszültség fajtája:
AC
Kapcsolt nulla:
Igen
Beépítési mélység:
66 mm
Modulszélesség:
2
Frekvencia:
50-50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Védettség (IP):
IP2X
Kismegszakító 2pólus 6A 4,5kA B karakterisztika 1 modul IP2X