HAGER - Kismegszakító 2pólus 6A 4,5kA C karakterisztika 1 modul IP20 SN091138 - MJN506A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 2
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 6 A
Biztosított pólusok száma - 1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 4.5 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN091138
Gyártói cikkszám
MJN506A
Gyártói típuskód
MJN506A
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
6 A
Biztosított pólusok száma:
1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
4.5 kA
Névleges feszültség:
240 V
Feszültség fajtája:
AC
Kapcsolt nulla:
Igen
Beépítési mélység:
70 mm
Modulszélesség:
1
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-16 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-25 mm2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Robbanásvédett:
Nem
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
2
Veszteségi teljesítmény:
1.8 W