Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HAGER - Kismegszakító 4A 3pol C karakt 6kA IP20 GT72125 - MC304A

MásolásMásolás
HAGER - Kismegszakító 4A 3pol C karakt 6kA IP20 GT72125

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 4 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT72125

Gyártói cikkszám

MC304A

Gyártói típuskód

MC304A

Pólusszám (összesen):

3

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

4 A

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 4A 3pol C karakt 6kA