Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

HAGER - Kismegszakító 50A 3p+N C karakt 6kA IP20 GT09019 - MC450A

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 4

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 50 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3250614337789

Sonepar cikkszám

GT09019

Gyártói cikkszám

MC450A

Gyártói típuskód

MC450A

Pólusszám (összesen):

4

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

50 A

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 50A 3p+N C karakt 6kA