HAGER - Kismegszakító 80A 4pol C karakt 10kA 6M GT48875 - HLF480S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 80 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 10 kA
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 4
Kioldva-kijelzővel ellátva - Igen
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
146 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250613230944
Sonepar cikkszám
GT48875
Gyártói cikkszám
HLF480S
Gyártói típuskód
HLF480S
Névleges tartós áram (Iu):
80 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
10 kA
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
4
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Igen
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 80A 4pol C karakt 10kA 6M