Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Kismegszakító feszültségcsökkenési kioldó 48V - DC GT76257 - MZ204

MásolásMásolás
HAGER - Kismegszakító feszültségcsökkenési kioldó 48V - DC GT76257

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-48 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-48 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3250614562044

Sonepar cikkszám

GT76257

Gyártói cikkszám

MZ204

Gyártói típuskód

MZ204

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-48 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-48 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke:

0 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-48 V

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának végső értéke:

0 A

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

Teljesítményfelvétel:

0.1 W

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Munkaáramú kioldó ; Kismegsz feszültségcsökkenési kioldó 48V - DC