Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Kismegszakító munkaáramú kioldó 230V GT11651 - MZ203

MásolásMásolás
HAGER - Kismegszakító munkaáramú kioldó 230V GT11651

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-415 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-130 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3250614562037

Sonepar cikkszám

GT11651

Gyártói cikkszám

MZ203

Gyártói típuskód

MZ203

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-415 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

110-130 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke:

0 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-415 V

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának végső értéke:

0 A

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

Teljesítményfelvétel:

0.1 W

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Munkaáramú kioldó ; Kismegsz munkaáramú kioldó 230V