Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Kismegszakító segédérintkező CA 6A 230V 0,5mod GT08329 - MZ201

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Kismegszakító segédérintkező CA 6A 230V 0,5mod GT08329

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - oldalról szerelhető

  • Kivitel - dugaszolható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3250614562013

Sonepar cikkszám

GT08329

Gyártói cikkszám

MZ201

Gyártói típuskód

MZ201

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

oldalról szerelhető

Kivitel:

dugaszolható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Sorolható / moduláris készülékek ; Tartozék elosztóba szerelt sorolható készülékekhez ; Kismegsz segédérintkező CA 6A 230V 0,5mod