HAGER - Kit ACB HW4.qua.evo.fix 600x600mm SX145437 - UC8060FHW4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 800 mm
Mélység - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145437
Gyártói cikkszám
UC8060FHW4
Gyártói típuskód
UC8060FHW4
Magasság:
600 mm
Szélesség:
800 mm
Mélység:
800 mm
Kit ACB HW4.qua.evo.fix 600x600mm