HAGER - Kit for class II HW1,q.evo SX145501 - UCCL2HW1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 90 mm
Szélesség - 100 mm
Mélység - 140 mm
Sorolható/bővíthető - Nem
Busz-sínnel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145501
Gyártói cikkszám
UCCL2HW1
Gyártói típuskód
UCCL2HW1
Magasság:
90 mm
Szélesség:
100 mm
Mélység:
140 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Busz-sínnel:
Nem
Kit for class II HW1,q.evo