Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Kit for class II HW2/4, q.evo SX145502 - UCCL2HW2

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Kit for class II HW2/4, q.evo SX145502

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 90 mm

  • Szélesség - 70 mm

  • Mélység - 340 mm

  • Sorolható/bővíthető - Nem

  • Busz-sínnel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145502

Gyártói cikkszám

UCCL2HW2

Gyártói típuskód

UCCL2HW2

Magasság:

90 mm

Szélesség:

70 mm

Mélység:

340 mm

Sorolható/bővíthető:

Nem

Busz-sínnel:

Nem

Kit for class II HW2/4, q.evo