HAGER - Kit for controller ATS q.evo 600x300 SX145370 - UC6030ATS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 102 mm
Magasság - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
28 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145370
Gyártói cikkszám
UC6030ATS
Gyártói típuskód
UC6030ATS
Hosszúság:
102 mm
Magasság:
300 mm
Kit for controller ATS q.evo 600x300