HAGER - Kit for controller ATS q.evo 800x300 SX145423 - UC8030ATS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 102 mm
Magasság - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145423
Gyártói cikkszám
UC8030ATS
Gyártói típuskód
UC8030ATS
Hosszúság:
102 mm
Magasság:
300 mm
Kit for controller ATS q.evo 800x300