HAGER - Kit for mod.devices,q.evo,150x800 SX145186 - UC1580MDN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 15 mm
Anyag - acél
Furatok formája - kerek lyuk
Hosszúság - 800 mm
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145186
Gyártói cikkszám
UC1580MDN
Gyártói típuskód
UC1580MDN
Kivitel:
kalapsín 15 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
kerek lyuk
Hosszúság:
800 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Magasság:
150 mm
Furatok középtávolsága:
0 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Kit for mod.devices,q.evo,150x800