HAGER - Kit for segr.mod.dev,q.evo,600x200 SX145366 - UC6020FMDN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Összekötő-bevágások számára - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
31 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145366
Gyártói cikkszám
UC6020FMDN
Gyártói típuskód
UC6020FMDN
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Összekötő-bevágások számára:
Nem
Ívzárlat:
Nem
Kit for segr.mod.dev,q.evo,600x200