HAGER - Kit op.Swit,q.evo,mot.250/630A 600x300 SX145328 - UC463HIC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
DIN-sínek száma - 0
Szélesség - 600 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 0
Sortávolság - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
53 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145328
Gyártói cikkszám
UC463HIC
Gyártói típuskód
UC463HIC
Magasság:
300 mm
DIN-sínek száma:
0
Szélesség:
600 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
0
Sortávolság:
300 mm
Mélység:
278 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Busz-sínnel:
Nem
Kit op.Swit,q.evo,mot.250/630A 600x300