Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Kit op.Swit,q.evo,mot.250/630A 800x300 SX145343 - UC483HIC

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Kit op.Swit,q.evo,mot.250/630A 800x300 SX145343

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 300 mm

  • DIN-sínek száma - 0

  • Szélesség - 800 mm

  • Osztóegységek száma DIN-sínenként - 0

  • Sortávolság - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

72 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145343

Gyártói cikkszám

UC483HIC

Gyártói típuskód

UC483HIC

Magasság:

300 mm

DIN-sínek száma:

0

Szélesség:

800 mm

Osztóegységek száma DIN-sínenként:

0

Sortávolság:

300 mm

Mélység:

278 mm

Sorolható/bővíthető:

Igen

Busz-sínnel:

Nem

Kit op.Swit,q.evo,mot.250/630A 800x300