HAGER - Kit op.Switch,q.evo,160/250A 800x300 SX145251 - UC283HA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
DIN-sínek száma - 0
Szélesség - 800 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 0
Sortávolság - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
51 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145251
Gyártói cikkszám
UC283HA
Gyártói típuskód
UC283HA
Magasság:
300 mm
DIN-sínek száma:
0
Szélesség:
800 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
0
Sortávolság:
300 mm
Mélység:
188 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Busz-sínnel:
Nem
Kit op.Switch,q.evo,160/250A 800x300