Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Kit op.Switch,q.evo,1600A 600x600 SX145401 - UC666HA

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Kit op.Switch,q.evo,1600A 600x600 SX145401

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 600 mm

  • DIN-sínek száma - 0

  • Szélesség - 600 mm

  • Osztóegységek száma DIN-sínenként - 0

  • Sortávolság - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

79 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145401

Gyártói cikkszám

UC666HA

Gyártói típuskód

UC666HA

Magasság:

600 mm

DIN-sínek száma:

0

Szélesség:

600 mm

Osztóegységek száma DIN-sínenként:

0

Sortávolság:

600 mm

Mélység:

196 mm

Sorolható/bővíthető:

Igen

Busz-sínnel:

Nem

Kit op.Switch,q.evo,1600A 600x600