Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Kit op.Switch,q.evo,400/630A 600x600 SX145336 - UC466HA

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Kit op.Switch,q.evo,400/630A 600x600 SX145336

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 600 mm

  • DIN-sínek száma - 0

  • Szélesség - 600 mm

  • Osztóegységek száma DIN-sínenként - 0

  • Sortávolság - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

67 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145336

Gyártói cikkszám

UC466HA

Gyártói típuskód

UC466HA

Magasság:

600 mm

DIN-sínek száma:

0

Szélesség:

600 mm

Osztóegységek száma DIN-sínenként:

0

Sortávolság:

300 mm

Mélység:

188 mm

Sorolható/bővíthető:

Igen

Busz-sínnel:

Nem

Kit op.Switch,q.evo,400/630A 600x600