HAGER - Kit op.Switch,q.evo,mot.1600A 800x600 SX145407 - UC686HIC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
DIN-sínek száma - 0
Szélesség - 800 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 0
Sortávolság - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
99 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145407
Gyártói cikkszám
UC686HIC
Gyártói típuskód
UC686HIC
Magasság:
600 mm
DIN-sínek száma:
0
Szélesség:
800 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
0
Sortávolság:
600 mm
Mélység:
585 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Busz-sínnel:
Nem
Kit op.Switch,q.evo,mot.1600A 800x600