HAGER - Kit op.Switch,q.evo,mot.63/160A 800x300 SX145205 - UC183HIC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
DIN-sínek száma - 0
Szélesség - 800 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 0
Sortávolság - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
37 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145205
Gyártói cikkszám
UC183HIC
Gyártói típuskód
UC183HIC
Magasság:
300 mm
DIN-sínek száma:
0
Szélesség:
800 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
0
Sortávolság:
300 mm
Mélység:
188 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Busz-sínnel:
Nem
Kit op.Switch,q.evo,mot.63/160A 800x300