Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Kit ope.Switch,q.evo,125/400A 600x300 SX145195 - UC163HI

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Kit ope.Switch,q.evo,125/400A 600x300 SX145195

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 300 mm

  • Szélesség - 600 mm

  • Mélység - 205 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

48 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145195

Gyártói cikkszám

UC163HI

Gyártói típuskód

UC163HI

Magasság:

300 mm

Szélesség:

600 mm

Mélység:

205 mm

Kit ope.Switch,q.evo,125/400A 600x300