Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Kit ope.Switch,q.evo,125/400A 800x300 SX145204 - UC183HI

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Kit ope.Switch,q.evo,125/400A 800x300 SX145204

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 300 mm

  • Szélesség - 800 mm

  • Mélység - 205 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

54 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145204

Gyártói cikkszám

UC183HI

Gyártói típuskód

UC183HI

Magasság:

300 mm

Szélesség:

800 mm

Mélység:

205 mm

Kit ope.Switch,q.evo,125/400A 800x300