Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Kit ope.Switch,q.evo,3200A 800x600 SX145406 - UC686HI

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Kit ope.Switch,q.evo,3200A 800x600 SX145406

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 600 mm

  • Szélesség - 800 mm

  • Mélység - 488 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

100 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145406

Gyártói cikkszám

UC686HI

Gyártói típuskód

UC686HI

Magasság:

600 mm

Szélesség:

800 mm

Mélység:

488 mm

Kit ope.Switch,q.evo,3200A 800x600