HAGER - Kit ope.Switch,q.evo,3200A 800x600 SX145465 - UC886HA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 800 mm
Mélység - 253 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
115 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145465
Gyártói cikkszám
UC886HA
Gyártói típuskód
UC886HA
Magasság:
600 mm
Szélesség:
800 mm
Mélység:
253 mm
Kit ope.Switch,q.evo,3200A 800x600