HAGER - Kit ope.Switch,q.evo,630A 600x300 SX145327 - UC463HI
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 600 mm
Mélység - 279 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
60 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145327
Gyártói cikkszám
UC463HI
Gyártói típuskód
UC463HI
Magasság:
300 mm
Szélesség:
600 mm
Mélység:
279 mm
Kit ope.Switch,q.evo,630A 600x300