Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Kit ope.Switch,q.evo,630A 800x300 SX145342 - UC483HI

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Kit ope.Switch,q.evo,630A 800x300 SX145342

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 300 mm

  • Szélesség - 800 mm

  • Mélység - 279 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

67 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145342

Gyártói cikkszám

UC483HI

Gyártói típuskód

UC483HI

Magasság:

300 mm

Szélesség:

800 mm

Mélység:

279 mm

Kit ope.Switch,q.evo,630A 800x300