HAGER - Kit ope.Switch,q.evo,mot.3200A 800x600 SX145466 - UC886HIC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 800 mm
Mélység - 585 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
99 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145466
Gyártói cikkszám
UC886HIC
Gyártói típuskód
UC886HIC
Magasság:
600 mm
Szélesség:
800 mm
Mélység:
585 mm
Kit ope.Switch,q.evo,mot.3200A 800x600