Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Kit, univers, 4-rows, height:600mm, QC SN135603 - UW41V

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Kit, univers, 4-rows, height:600mm, QC SN135603

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 600 mm

  • Szélesség - 250 mm

  • DIN-sínek száma - 4

  • Burkolat típusa - zárt

  • Fedéllel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN135603

Gyártói cikkszám

UW41V

Gyártói típuskód

UW41V

Magasság:

600 mm

Szélesség:

250 mm

DIN-sínek száma:

4

Burkolat típusa:

zárt

Fedéllel:

Igen

N-PE-kapcsokkal:

Igen

Szerelőlemezzel:

Nem

Osztóegységek száma DIN-sínenként:

48

Mélység:

87 mm

Fogyasztásmérő leágazási pont:

Nem

Kit, univers, 4-rows, height:600mm, QC