HAGER - Kivágott maszk 2xMCCB /H250 q.evo 600x300 mm SN200675 - UC263XH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
DIN-sínek száma - 0
Szélesség - 600 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 0
Sortávolság - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
29 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN200675
Gyártói cikkszám
UC263XH
Gyártói típuskód
UC263XH
Magasság:
300 mm
DIN-sínek száma:
0
Szélesség:
600 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
0
Sortávolság:
300 mm
Mélység:
188 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Busz-sínnel:
Nem
Kivágott maszk 2xMCCB /H250 q.evo 600x300 mm