HAGER - KNX Süllyesztett bus csatlakozó SN135606 - 75040001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Szerelési mód - süllyesztett
Egyéb buszrendszerek - nincs
Bidirekcionális rádió frekvencia - Nem
Csatlakozások száma szenzor/aktor - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135606
Gyártói cikkszám
75040001
Gyártói típuskód
75040001
Busz-rendszer KNX:
Igen
Szerelési mód:
süllyesztett
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Csatlakozások száma szenzor/aktor:
2
Rögzítés módja:
csavarral
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Modulszélesség:
0
Min. készülékdoboz mélység:
25 mm
KNX Süllyesztett bus csatlakozó