Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Komb fi-relé,1P+N 25A 30mA B CDB525E SX143341 - CDB525E

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Komb fi-relé,1P+N 25A 30mA B CDB525E SX143341

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Névleges áram - 25 A

  • Hibaáram-típus - B

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143341

Gyártói cikkszám

CDB525E

Gyártói típuskód

CDB525E

Pólusszám:

2

Névleges hibaáram:

0.03 A

Névleges áram:

25 A

Hibaáram-típus:

B

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Modulszélesség:

4

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Frekvencia:

50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-25 mm2

Beépítési mélység:

70 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-16 mm2

Szennyeződési fok:

2

Robbanásvédett:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

400 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Lökőáram-állóság:

5 kA

Veszteségi teljesítmény:

1.77 W

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-70 °C

RAL-szám (hasonló):

7005

Komb fi-relé,1P+N 25A 30mA B CDB525E