Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Kompakt lámpa, moduláris, kivehető, 230V AC SX143367 - EE960

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Kompakt lámpa, moduláris, kivehető, 230V AC SX143367

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 1 W

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Fényforrás - izzólámpa

  • Hosszúság - 51 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143367

Gyártói cikkszám

EE960

Gyártói típuskód

EE960

Fényforrás teljesítménye:

1 W

Névleges feszültség:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Fényforrás:

izzólámpa

Hosszúság:

51 mm

Fényérzékelővel:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

szorító-/csavarrögzítés

Védettség (IP):

IP20

Anyag:

műanyag

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Kompakt lámpa, moduláris, kivehető, 230V AC