Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Kompakt megszakító x160, 4P, 32A, 18kA, fix TM kioldóval SX143971 - HDA033L

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Kompakt megszakító x160, 4P, 32A, 18kA, fix TM kioldóval SX143971

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 32 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 18 kA

  • Névleges feszültség - 220-415 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 32-32 A

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

60 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143971

Gyártói cikkszám

HDA033L

Gyártói típuskód

HDA033L

Névleges tartós áram (Iu):

32 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

18 kA

Névleges feszültség:

220-415 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

32-32 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

4

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

0-0 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

600-600 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Veszteségi teljesítmény:

8.4 W

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Kompakt megszakító x160, 4P, 32A, 18kA, fix TM kioldóval