Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Kontaktor,3P 72A AC-3, EV072C SX143456 - EV072C

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Kontaktor,3P 72A AC-3, EV072C SX143456

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

  • Főérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

312 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143456

Gyártói cikkszám

EV072C

Gyártói típuskód

EV072C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

98 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

37 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

12 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

72 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

25 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

240-240 V

Szélesség:

55 mm

Magasság:

115 mm

Mélység:

147 mm

Kontaktor,3P 72A AC-3, EV072C