Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Kontaktor 3P, 7A, 3 kW (400V AC-3), 3Z+1Z, 24V DC SX143423 - EV00710E

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Kontaktor 3P, 7A, 3 kW (400V AC-3), 3Z+1Z, 24V DC SX143423

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

77 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143423

Gyártói cikkszám

EV00710E

Gyártói típuskód

EV00710E

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

2.2 kW

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

22 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

3 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

2.2 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

7 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

5 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-690 V

Szélesség:

45 mm

Magasság:

68 mm

Mélység:

117 mm

Kontaktor 3P, 7A, 3 kW (400V AC-3), 3Z+1Z, 24V DC