HAGER - Kötődoboz, 135x35x40 mm SX144578 - L5111
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 135 mm
Szélesség - 139 mm
Mélység - 32 mm
Szín - egyéb
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144578
Gyártói cikkszám
L5111
Gyártói típuskód
L5111
Hosszúság:
135 mm
Szélesség:
139 mm
Mélység:
32 mm
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP40
Anyag:
műanyag
Ütésállóság (IK):
IK07
Kötődoboz, 135x35x40 mm