HAGER - Kulcsos kapcsoló, I-II, 10A, 2P, 400V, moduláris, 3M SX145107 - SK606
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - irányítókapcsoló
Névleges áram - 10 A
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 400 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145107
Gyártói cikkszám
SK606
Gyártói típuskód
SK606
Kapcsolási funkció:
irányítókapcsoló
Névleges áram:
10 A
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
400 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
3 kA
Modulszélesség:
3
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
400 V
Beépítési mélység:
64 mm
Védettség (IP):
IP20
Kulcsos kapcsoló, I-II, 10A, 2P, 400V, moduláris, 3M