HAGER - Külső termosztát multifunkciós C-sínre EK187 IP40 SN113895 - EK187
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érzékelő típusa - távérzékelő
Érintkező kivitelezése - váltó (NO/NC)
Csatornák száma - 1
Kényelmi beállítási tartomány - 5-30 °C
Önálló működés - 0 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN113895
Gyártói cikkszám
EK187
Gyártói típuskód
EK187
Érzékelő típusa:
távérzékelő
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Csatornák száma:
1
Kényelmi beállítási tartomány:
5-30 °C
Önálló működés:
0 h
Kivitel:
analóg
Névleges feszültség:
230-230 V
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Szövegvezetés a kijelzőn:
Nem
24 h program:
Nem
Heti program:
Nem
Legrövidebb hőmérsékleti fázis:
1 min
Memóriahelyek száma:
0
Gyári alapprogramok száma:
0
Szünidőprogram:
Nem
Időprogram bemenet:
Nem
Beállítási tartomány süllyesztés:
0-28 °C
Fagyásvédelem beállítási tartománya:
5-30 °C
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Nem
Üzemmódválasztó:
Igen
Kapcsolási előválasztás:
Nem
Kapcsolási névleges áram 250V esetén, potenciálmentes:
2 A
Kapcsolási névleges áram 230V esetén, nem potenciálmentes:
2 A
Védettség (IP):
IP40
Modulszélesség:
3
Építési mélység:
64 mm
Hőmérséklet szabályozó osztálya:
I
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban (solstandby):
1.5 W