HAGER - Lábazat 100mm magas (1200mm széles x 600mm mély) Venezia SN137749 - FX456
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Szélesség - 1300 mm
Szín - szürke
Magasság - 150 mm
Mélység - 105 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
80 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN137749
Gyártói cikkszám
FX456
Gyártói típuskód
FX456 Venezia
Kivitel:
lábazat komplett
Szélesség:
1300 mm
Szín:
szürke
Magasság:
150 mm
Mélység:
105 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1300 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
105 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Lábazat 100mm magas (1200mm széles x 600mm mély) Venezia