HAGER - Lábazat 100mm magas (400mm széles x 400mm mély) Venezia SN090131 - FX438
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 105 mm
Szín - szürke
Magasság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
28 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN090131
Gyártói cikkszám
FX438
Gyártói típuskód
FX438 Venezia
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
105 mm
Szín:
szürke
Magasság:
150 mm
Mélység:
510 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
510 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
105 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Lábazat 100mm magas (400mm széles x 400mm mély)