HAGER - Lábazat, Quadro.Plus, H100 400x600 mm SN201654 - FN440E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat merevítő profil
Anyag - acél
Szélesség - 450 mm
Magasság - 100 mm
Mélység - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
41 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN201654
Gyártói cikkszám
FN440E
Gyártói típuskód
FN440E
Kivitel:
lábazat merevítő profil
Anyag:
acél
Szélesség:
450 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
600 mm
RAL-szám (hasonló):
7037
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Lábazat, Quadro.Plus, H100 400x600 mm