HAGER - Lakáselosztó 0+PEN sín Golf GT76293 - K156
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Szín - egyéb
Szigetelőtest anyaga - egyéb
Névleges áram In - 60 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4010330711350
Sonepar cikkszám
GT76293
Gyártói cikkszám
K156
Gyártói típuskód
K156 Golf
Pólusszám:
1
Szín:
egyéb
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Névleges áram In:
60 A
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Sorkapcsos elosztómodul ; Lakáselosztó 0+PEN sín