HAGER - Lakáselosztó 12mod HBLK.KISELOSZT.VOLTA IP30 GT40401 - VU12B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 5
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 60
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
62 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT40401
Gyártói cikkszám
VU12B
Gyártói típuskód
VU12B
Sorok száma:
5
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
60
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
348 mm
Magasság:
880 mm
Mélység:
95 mm
RAL-szám:
9010
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 12mod HBLK.KISELOSZT.VOLTA