HAGER - Lakáselosztó 12mod sülly műa fém teleajtó +PE/N IP30 GT08346 - VH12B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Modulszélesség - 12
Szín - fehér
Fedél kivitel - zárt
Átlátszó fedél/ajtó - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250616480056
Sonepar cikkszám
GT08346
Gyártói cikkszám
VH12B
Gyártói típuskód
VH12B
Sorok száma:
1
Modulszélesség:
12
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
330 mm
Magasság:
317 mm
Mélység:
90 mm
RAL-szám:
9010
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; %Lakáselosztó 12mod sülly műa fém teleajtó +PE/N