HAGER - Lakáselosztó 36mod sülly átl ajtóval IP41+PE/N sork GT17029 - VL36TA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Átlátszó fedél/ajtó - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250616523739
Sonepar cikkszám
GT17029
Gyártói cikkszám
VL36TA
Gyártói típuskód
VL36TA
Sorok száma:
3
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Védettség (IP):
IP41
RAL-szám:
9010
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; %Lakáselosztó 36mod sülly átl ajtóval IP41+PE/N sork